Eriks

Raccords filetés

  • 48
  • 3
  • 18
  • 25
51 Produits affichés pour Raccords filetés
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-10-C-B10-3/8", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • Eriks:13253803
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/8"
  • Flexible diam. int. (DN):DN10

16,56 €/ Unitéhors TVA

20,04 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-12-C-B01-1/2", mâle taraudé BSPT

  • Eriks:13253831
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

23,95 €/ Unitéhors TVA

28,98 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-20-C-B01-3/4", mâle taraudé BSPT

  • Eriks:13253833
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN20

33,50 €/ Unitéhors TVA

40,53 €TVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-12-C-N01-1/2", mâle taraudé NPT

  • Eriks:13253822
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

22,02 €/ Unitéhors TVA

26,64 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-10-C-N01-3/8", mâle taraudé NPT

  • Eriks:13253821
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/8"
  • Flexible diam. int. (DN):DN10

16,56 €/ Unitéhors TVA

20,04 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-25-C-B10-1", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • Eriks:13253807
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

54,98 €/ Unitéhors TVA

66,53 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-12-C-B10-1/2", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • Eriks:13253804
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

24,49 €/ Unitéhors TVA

29,63 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-20-C-B10-3/4", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • Eriks:13253806
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN20

34,57 €/ Unitéhors TVA

41,83 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-25-C-B01-1", mâle taraudé BSPT

  • Eriks:13253834
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

54,52 €/ Unitéhors TVA

65,97 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-06-C-B01-1/4", mâle taraudé BSPT

  • Eriks:13253829
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN06

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-10-C-B01-3/8", mâle taraudé BSPT

  • Eriks:13253830
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/8"
  • Flexible diam. int. (DN):DN10

11,52 €/ Unitéhors TVA

13,94 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-16-C-B10-1/2", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • Eriks:13253805
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN16

35,42 €/ Unitéhors TVA

42,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-16-A-B10-1/2", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • Eriks:13224805
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN16

7,49 €/ Unitéhors TVA

9,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-25-C-N01-1", mâle taraudé NPT

  • Eriks:13253825
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

54,52 €/ Unitéhors TVA

65,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-38-A-N01-1.1/2", mâle taraudé NPT

  • Eriks:13224827
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN38

31,65 €/ Unitéhors TVA

38,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-32-A-N01-1.1/4", mâle taraudé NPT

  • Eriks:13224826
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN32

31,25 €/ Unitéhors TVA

37,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-06-C-N01-1/4", mâle taraudé NPT

  • Eriks:13253820
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN06

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-50-A-N01-2", mâle taraudé NPT

  • Eriks:13224828
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

64,51 €/ Unitéhors TVA

78,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-20-C-N01-3/4", mâle taraudé NPT

  • Eriks:13253824
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN20

33,50 €/ Unitéhors TVA

40,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-32-C-N01-1.1/4", mâle taraudé NPT

  • Eriks:13253826
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN32

172,87 €/ Unitéhors TVA

209,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-16-A-N01-1/2", mâle taraudé NPT

  • Eriks:13224823
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN16

6,23 €/ Unitéhors TVA

7,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

GOODALL Barre de tuyau DuraCrimp 19mm filetage mâle NPT 1" Acier

  • Eriks:14071275
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN20

13,61 €/ Unitéhors TVA

16,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-25-A-B10-1", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • Eriks:13224807
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

15,70 €/ Unitéhors TVA

19,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-38-A-B10-1.1/2", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • Eriks:13224809
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN38

42,41 €/ Unitéhors TVA

51,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-32-A-B10-1.1/4", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • Eriks:13224808
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN32

65,23 €/ Unitéhors TVA

78,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026