Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord GDU-M-10-C-N01-3/8", mâle taraudé NPT

  • ERIKS:13253821
Image 1
Ajouter à la liste

16,56 €/ Unitéhors TVA

20,04 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDU
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Pression maximum de service
276 bar
Pression de travail maximum
4003 psi