Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord GDU-M-16-C-B10-1/2", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • ERIKS:13253805
Image 1
Ajouter à la liste

35,42 €/ Unitéhors TVA

42,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDU
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Pression maximum de service
315 bar
Pression de travail maximum
4568 psi