Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord GDU-M-25-C-N01-1", mâle taraudé NPT

  • ERIKS:13253825
Image 1
Ajouter à la liste

54,52 €/ Unitéhors TVA

65,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDU
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
138 bar
Pression de travail maximum
2001 psi