Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord GDU-M-32-A-N01-1.1/4", mâle taraudé NPT

  • ERIKS:13224826
Image 1
Ajouter à la liste

31,25 €/ Unitéhors TVA

37,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDU
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
400 bar
Pression de travail maximum
5801 psi