Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord GDU-M-25-A-B10-1", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • ERIKS:13224807
Image 1
Ajouter à la liste

15,70 €/ Unitéhors TVA

19,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDU
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
4061 psi