Eriks

Douilles filetées - coquilles de serrage

  • 27
  • 5
  • 27
28 Produits affichés pour Douilles filetées - coquilles de serrage
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 19 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN20

  • Eriks:13704435
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN20
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

29,54 €/ Unitéhors TVA

35,74 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 13 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN15

  • Eriks:13704434
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN15
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

40,74 €/ Unitéhors TVA

49,30 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 25 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN25

  • Eriks:13704436
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN25
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

33,81 €/ Unitéhors TVA

40,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 38 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN40

  • Eriks:13704438
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN40
  • Flexible diam. int. (DN):DN38

47,11 €/ Unitéhors TVA

57,00 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 63 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN65

  • Eriks:13704440
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN65
  • Flexible diam. int. (DN):DN63

97,65 €/ Unitéhors TVA

118,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 63 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 2.1/2"

  • Eriks:13704456
  • Type:GDF-SMS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN63

141,40 €/ Unitéhors TVA

171,09 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 65 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN65

  • Eriks:11224193
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN65
  • Flexible diam. int. (DN):DN65

108,50 €/ Unitéhors TVA

131,29 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 50 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN50

  • Eriks:13704439
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

64,33 €/ Unitéhors TVA

77,84 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 75 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 3"

  • Eriks:13704457
  • Type:GDF-SMS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

208,25 €/ Unitéhors TVA

251,98 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 32 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN32

  • Eriks:13704437
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN32
  • Flexible diam. int. (DN):DN32

40,46 €/ Unitéhors TVA

48,96 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 75 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN80

  • Eriks:13704441
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

131,60 €/ Unitéhors TVA

159,24 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 50 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 2"

  • Eriks:13704455
  • Type:GDF-SMS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

94,15 €/ Unitéhors TVA

113,92 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 32 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 1.1/4"

  • Eriks:13704453
  • Type:GDF-SMS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN32

74,20 €/ Unitéhors TVA

89,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 38 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN50

  • Eriks:11377827
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50
  • Flexible diam. int. (DN):DN38

330,40 €/ Unitéhors TVA

399,78 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 50 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN80

  • Eriks:14245364
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

280,35 €/ Unitéhors TVA

339,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

209,30 €/ Unitéhors TVA

253,25 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

Raccord SHF 50 DIN11851 inox 316/304 DN50

  • Eriks:11210627
  • Type:SHF DIN 11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50
  • Flexible diam. int. (DN):DN50
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 100 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN100

  • Eriks:13704442
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN100
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

215,95 €/ Unitéhors TVA

261,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/11/2026
Product Image

Racc SHF 50 DIN11851 SS316/304 DN65 verloop

  • Eriks:12655905
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN65
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

257,95 €/ Unitéhors TVA

312,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 100 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 4"

  • Eriks:13704458
  • Type:GDF-SMS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

273,00 €/ Unitéhors TVA

330,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 50 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 2.1/2"

  • Eriks:14407915
  • Type:GDF-SMS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

230,30 €/ Unitéhors TVA

278,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 38 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN40-90°

  • Eriks:12762857
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN40
  • Flexible diam. int. (DN):DN38

378,36 €/ Unitéhors TVA

457,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

Raccord SHF 75 DIN11851 inox 316/304 DN75 ENG 3

  • Eriks:10039021
  • Type:SHF DIN 11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3" ENG
  • Flexible diam. int. (DN):DN75
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 10 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN10

  • Eriks:11317588
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:10 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN10

69,51 €/ Unitéhors TVA

84,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 13 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN25

  • Eriks:14042595
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN25
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

151,55 €/ Unitéhors TVA

183,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026