94,15 €/ Unitéhors TVA
113,92 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GDF-SMS |
Matériau | Acier inoxydable AISI316 raccord/inox AISI 304 ecrou |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Raccord alimentaire femelle |
Extrémité de raccordement | SMS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN50 |
Pression maximum de service | 40 bar |
Pression de travail maximum | 580 psi |