| Raccord Laitier femelle à douille 65 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN65 | GDF-DIN11851 | DN65 | DN65 | | 108,50 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 13 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN15 | GDF-DIN11851 | DN15 | DN12 | | 40,74 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 38 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN40 | GDF-DIN11851 | DN40 | DN38 | | 47,11 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 100 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN100 | GDF-DIN11851 | DN100 | DN100 | | 215,95 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 25 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN25 | GDF-DIN11851 | DN25 | DN25 | | 33,81 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 32 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN32 | GDF-DIN11851 | DN32 | DN32 | | 40,46 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 63 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN65 | GDF-DIN11851 | DN65 | DN63 | | 97,65 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 75 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN80 | GDF-DIN11851 | DN80 | DN75 | | 131,60 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 50 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN50 | GDF-DIN11851 | DN50 | DN50 | | 64,33 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 19 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN20 | GDF-DIN11851 | DN20 | DN19 | | 29,54 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 75 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 3" | GDF-SMS | 3" | DN75 | | 208,25 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 50 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 2" | GDF-SMS | 2" | DN50 | | 94,15 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 63 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 2.1/2" | GDF-SMS | 2.1/2" | DN63 | | 141,40 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 32 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 1.1/4" | GDF-SMS | 1.1/4" | DN32 | | 74,20 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 38 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN50 | GDF-DIN11851 | DN50 | DN38 | | 330,40 €/unité |
| Raccord SHF 50 DIN11851 inox 316/304 DN50 | SHF DIN 11851 | DN50 | DN50 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Raccord SHF 75 DIN11851 inox 316/304 DN75 ENG 3 | SHF DIN 11851 | 3" ENG | DN75 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Raccord Laitier femelle à douille 50 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN80 | GDF-DIN11851 | DN80 | DN50 | | 280,35 €/unité |
| Racc SHF 50 DIN11851 SS316/304 DN65 verloop | GDF-DIN11851 | DN65 | DN50 | | 257,95 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 100 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 4" | GDF-SMS | 4" | DN100 | | 273,00 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 50 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 2.1/2" | GDF-SMS | 2.1/2" | DN50 | | 230,30 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 38 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN40-90° | GDF-DIN11851 | DN40 | DN38 | | 378,36 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 10 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN10 | GDF-DIN11851 | 10 mm | DN10 | | 69,51 €/unité |
| Racc SHF 25 DIN11851 Inox 316/304 DN50 Koppeling uit 1 stuk gedraaid | | | | | 209,30 €/unité |
| Raccord Laitier femelle à douille 13 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN25 | GDF-DIN11851 | DN25 | DN12 | | 151,55 €/unité |