Eriks

Raccord Laitier femelle à douille 63 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 2.1/2"

  • ERIKS:13704456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

141,40 €/ Unitéhors TVA

171,09 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GDF-SMS
Matériau
Acier inoxydable AISI316 raccord/inox AISI 304 ecrou
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Raccord alimentaire femelle
Extrémité de raccordement
SMS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN63
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi