Eriks

Raccord Laitier femelle à douille 13 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN15

  • ERIKS:13704434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,74 €/ Unitéhors TVA

49,30 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GDF-DIN11851
Matériau
Acier inoxydable AISI316 raccord/inox AISI 304 ecrou
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Raccord alimentaire femelle
Extrémité de raccordement
DIN 11851
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN15
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi