Eriks

Raccord Laitier femelle à douille 50 en Inox316 et ecrou SMS en Inox304 2.1/2"

  • ERIKS:14407915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

230,30 €/ Unitéhors TVA

278,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GDF-SMS
Matériau
Acier inoxydable AISI316 raccord/inox AISI 304 ecrou
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Raccord alimentaire femelle
Extrémité de raccordement
SMS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi