Eriks

Joints de bride

Les joints de bride assurent l’étanchéité des assemblages à brides. La catégorie comprend des joints plats en fibres, caoutchouc, graphite ou PTFE, des joints métalliques et semi-métalliques, ainsi que des joints spiralés, striés et annulaires RTJ.

Que sont les joints de bride ?

Un joint de bride se place entre deux faces de bride afin de retenir le fluide dans l’assemblage. Sa construction va des matériaux en feuille aux joints métalliques ou combinés. Les kits d’isolation et les joints de trou d’homme figurent également dans le domaine des joints plats et de bride.

Applications et secteurs

Les joints de bride sont cités pour les machines, les installations chimiques et les centrales électriques. La gamme couvre les assemblages nécessitant des feuilles industrielles, des feuilles haute température, du graphite flexible, des fluoropolymères ou une construction métallique ou semi-métallique.

Comment choisir Joints de bride

Choisissez d’abord la construction : joint plat, fibre, élastomère, graphite, PTFE, spiralé, strié, RTJ ou autre modèle métallique ou semi-métallique. Adaptez ensuite le matériau et la forme à la bride et à l’application. Déterminez enfin si vous avez besoin d’un joint standard, d’une feuille ou d’une découpe sur mesure.

Principaux attributs

Les principaux attributs sont la construction du joint, le matériau en feuille ou métallique, la forme de bride, la géométrie standard ou sur mesure et l’application industrielle.

Questions fréquentes

Quand choisir un joint de bride spiralé ?

Choisissez un joint spiralé lorsqu’une construction semi-métallique est nécessaire. Comparez ce modèle aux joints striés, RTJ, graphite et autres joints plats, puis adaptez la sélection finale à l’assemblage à brides et à l’application.

Quels matériaux trouve-t-on dans les joints de bride ?

Les joints de bride sont proposés en fibres, caoutchouc, graphite, PTFE et fluoropolymères, ainsi qu’en versions métalliques et semi-métalliques. Le domaine comprend aussi des feuilles haute température, des feuilles comprimées sans amiante, des kits d’isolation et des produits en feuille UHMW.

  • 922
  • 2023
  • 880
  • 523
  • 91
  • 1816
  • 3324
  • 1187
  • 48
  • 1371
  • 103
  • 557
  • 65
9392 Produits affichés pour Joints de bride
Product Image

LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX GHE PN10/40 DN50 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:10001060
  • Diamètre nominal:DN50
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN25, PN40, PN10, PN16

2,48 €/ Unitéhors TVA

3,00 €TVA incluse

259 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 PN10/40 DN25 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:11935990
  • Diamètre nominal:DN25
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN40, PN10, PN16, PN25

1,11 €/ Unitéhors TVA

1,34 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX GHE PN10/40 DN80 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:10001062
  • Diamètre nominal:DN80
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN40, PN10, PN16, PN25

3,80 €/ Unitéhors TVA

4,60 €TVA incluse

351 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 PN10/40 DN40 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:11935992
  • Diamètre nominal:DN40
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN25, PN16, PN10, PN40

1,57 €/ Unitéhors TVA

1,90 €TVA incluse

623 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 PN10/40 DN50 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:11935993
  • Diamètre nominal:DN50
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN40, PN16, PN25, PN10

1,97 €/ Unitéhors TVA

2,38 €TVA incluse

337 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 PN10/16 DN200 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:11935986
  • Diamètre nominal:DN200
  • Classe de pression du bride:PN10/16
  • Convient aux classes de pression:PN16, PN10

7,95 €/ Unitéhors TVA

9,62 €TVA incluse

214 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 PN10/40 DN80 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:11935995
  • Diamètre nominal:DN80
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN16, PN10, PN25, PN40

2,91 €/ Unitéhors TVA

3,52 €TVA incluse

102 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 PN10/16 DN150 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:11935985
  • Diamètre nominal:DN150
  • Classe de pression du bride:PN10/16
  • Convient aux classes de pression:PN10, PN16

5,35 €/ Unitéhors TVA

6,47 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 PN10/40 DN65 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:11589736
  • Diamètre nominal:DN65
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN25, PN10, PN16, PN40

1,42 €/ Unitéhors TVA

1,72 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX GHE PN10/40 DN25 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:10001057
  • Diamètre nominal:DN25
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN16, PN25, PN10, PN40

1,33 €/ Unitéhors TVA

1,61 €TVA incluse

379 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX GHE PN10/40 DN15 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:10001055
  • Diamètre nominal:DN15
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN10, PN40, PN25, PN16

0,87 €/ Unitéhors TVA

1,05 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 PN10/16 DN100 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:11589738
  • Diamètre nominal:DN100
  • Classe de pression du bride:PN10/16
  • Convient aux classes de pression:PN10, PN16

1,91 €/ Unitéhors TVA

2,31 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 PN10/40 DN50 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:11589735
  • Diamètre nominal:DN50
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN10, PN16, PN25, PN40

1,21 €/ Unitéhors TVA

1,46 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN25/40 DN125 194x172x152x140 EN 1514-2

  • Eriks:11046562
  • Diamètre nominal:DN125
  • Classe de pression du bride:PN25/40
  • Convient aux classes de pression:PN25, PN40

22,36 €/ Unitéhors TVA

27,06 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS PN10/40 DN80 142x115x99 EN 1514-2

  • Eriks:10002404
  • Manufacturer:10002404
  • Diamètre nominal:DN80
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN25, PN16, PN40, PN10

9,27 €/ Unitéhors TVA

11,22 €TVA incluse

271 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN15 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:11934242
  • Diamètre nominal:DN15
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN16, PN25, PN40, PN10

3,19 €/ Unitéhors TVA

3,86 €TVA incluse

199 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS PN10/40 DN25 71x53x41 EN 1514-2

  • Eriks:10002394
  • Manufacturer:10002394
  • Diamètre nominal:DN25
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN25, PN40, PN10, PN16

3,67 €/ Unitéhors TVA

4,44 €TVA incluse

258 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint de bride PTFE TEFMET PN10/40 DN32 2.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:10001576
  • Diamètre nominal:DN32
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN16, PN10, PN25, PN40

14,20 €/ Unitéhors TVA

17,18 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint de bride PTFE TEFMET PN10/40 DN50 2.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:10001578
  • Diamètre nominal:DN50
  • Classe de pression du bride:PN10/40
  • Convient aux classes de pression:PN40, PN25, PN16, PN10

21,80 €/ Unitéhors TVA

26,38 €TVA incluse

212 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint de bride élastomère EPDM 70 PN10/40 DN80 3 EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • Eriks:11023920
  • Nombre d'insertion(s):0
  • Diamètre nominal:DN80
  • Classe de pression du bride:PN10/40

2,58 €/ Unitéhors TVA

3,12 €TVA incluse

703 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL900 4" 206.5x149.4x120.7x102.6 ASME B16.20

  • Eriks:10002651
  • Manufacturer:10002651
  • Diamètre nominal:4"
  • Classe de pression du bride:900lbs
  • Convient aux classes de pression:900lbs

16,38 €/ Unitéhors TVA

19,82 €TVA incluse

495 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS PN10/16 DN100 162x143x127 EN 1514-2

  • Eriks:10002382
  • Manufacturer:10002382
  • Diamètre nominal:DN100
  • Classe de pression du bride:PN10/16
  • Convient aux classes de pression:PN10, PN16

12,24 €/ Unitéhors TVA

14,81 €TVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL150 3" 136.7x120.7x101.6 ASME B16.20

  • Eriks:11387450
  • Diamètre nominal:3"
  • Classe de pression du bride:150lbs
  • Convient aux classes de pression:150lbs

6,93 €/ Unitéhors TVA

8,39 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 3" 149.4x120.7x101.6 ASME B16.20

  • Eriks:11387470
  • Diamètre nominal:3"
  • Classe de pression du bride:300/600lbs
  • Convient aux classes de pression:600lbs, 300lbs, 400lbs

7,21 €/ Unitéhors TVA

8,72 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L PN10/16 DN100 162x143x127x115 EN 1514-2

  • Eriks:10002655
  • Diamètre nominal:DN100
  • Classe de pression du bride:PN10/16
  • Convient aux classes de pression:PN16, PN10

22,78 €/ Unitéhors TVA

27,56 €TVA incluse

165 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026