Eriks

Joints pour raccords de tuyaux et raccords sanitaires

Les joints pour raccords de tuyaux et raccords sanitaires contribuent à l’étanchéité des flexibles industriels et hygiéniques. La catégorie concerne les joints associés aux raccords DIN, Tri-Clamp et DELTA.

Que sont les joints pour raccords de tuyaux et raccords sanitaires ?

Un joint de raccord ferme l’interface entre deux éléments accouplés. Dans un assemblage de tuyau, il doit correspondre au raccord et à la méthode de montage. Les connexions hygiéniques comprennent notamment les raccords DIN 11851 et DIN 11864; un raccord Tri-Clamp peut être monté directement sur le tuyau.

Applications et secteurs

Ces joints sont destinés aux raccordements de tuyaux industriels et aux assemblages hygiéniques pour les applications alimentaires et pharmaceutiques. Les familles citées comprennent les embouts aseptiques, les connexions Tri-Clamp et les raccords DELTA. Les assemblages haute pureté sont aussi utilisés dans les industries pharmaceutique et biochimique.

Comment choisir les joints pour raccords de tuyaux et raccords sanitaires ?

Identifiez d’abord le type exact de raccord et la norme de connexion. Vérifiez ensuite l’interface avec le tuyau, la méthode d’assemblage et les dimensions des deux parties du raccord. Pour un usage hygiénique, déterminez aussi l’application alimentaire ou pharmaceutique prévue pour l’assemblage complet.

Caractéristiques principales

Les familles de connexion identifiées comprennent DIN 11851, DIN 11864, Tri-Clamp et DELTA; les matériaux, classes de pression et séries dimensionnelles propres aux joints ne sont pas précisés.

Questions fréquentes

Quel raccord détermine le joint pour un tuyau industriel ?

Le type de raccord détermine le joint requis. Identifiez si l’assemblage utilise un raccord DIN, Tri-Clamp, DELTA ou une autre connexion, puis vérifiez les dimensions des deux éléments en contact.

Où utilise-t-on les joints pour raccords sanitaires de tuyaux ?

Ils sont utilisés dans les assemblages hygiéniques destinés notamment aux applications alimentaires et pharmaceutiques. Le raccord et son joint font partie de la connexion complète entre le tuyau et l’installation.

Que faut-il vérifier sur une connexion Tri-Clamp avec tuyau ?

Vérifiez comment le raccord Tri-Clamp est fixé au tuyau ainsi que les dimensions et la norme de la connexion existante. Placez un joint compatible entre les faces correspondantes du raccord.

Quelles données ne sont pas précisées pour ces joints de raccord ?

Les passages disponibles ne précisent pas les matériaux dédiés, les classes de pression ni toutes les dimensions des joints. Confirmez ces données au niveau du produit avant de sélectionner une référence.

  • 2
  • 68
  • 2
  • 19
  • 53
  • 31
  • 9
  • 28
  • 1
  • 1
  • 1
250 Produits affichés pour Joints pour raccords de tuyaux et raccords sanitaires

8,00 €/ Unitéhors TVA

9,68 €TVA incluse

977 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint à came et rainure NBR EDB 2"

  • Eriks:10037795
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

0,62 €/ Unitéhors TVA

0,75 €TVA incluse

1092 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint d'étanchéité à came et rainure FPM EDV 3

  • Eriks:10037806
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

16,73 €/ Unitéhors TVA

20,24 €TVA incluse

1284 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint d'étanchéité à came et rainure FPM EDV 2

  • Eriks:10037793
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

10,22 €/ Unitéhors TVA

12,37 €TVA incluse

3949 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint d'étanchéité Cam & Groove EPDM EDU 1,1/2

  • Eriks:10037771
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"

0,57 €/ Unitéhors TVA

0,69 €TVA incluse

563 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint came et rainure EPDM EDE 1"

  • Eriks:10037763
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

0,43 €/ Unitéhors TVA

0,52 €TVA incluse

16425 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint d'étanchéité à came et rainure NBR EDB 1,1/4

  • Eriks:10037782
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"

0,48 €/ Unitéhors TVA

0,58 €TVA incluse

5010 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint d'étanchéité à came et rainure NBR EDB 1,1/2 pouce

  • Eriks:10037776
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"

0,48 €/ Unitéhors TVA

0,58 €TVA incluse

2605 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

45,40 €/ Unitéhors TVA

54,93 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint Cam & Groove EPDM EDE 2"

  • Eriks:10037792
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

0,72 €/ Unitéhors TVA

0,87 €TVA incluse

313 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint d'étanchéité Came & Gorge FPM EDV 1"

  • Eriks:10037764
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

4,76 €/ Unitéhors TVA

5,76 €TVA incluse

2437 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint d'étanchéité Cam & Groove EPDM EDE 2,1/2

  • Eriks:11252761
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2.1/2"

1,00 €/ Unitéhors TVA

1,21 €TVA incluse

1186 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint d'étanchéité à came et rainure FPM EDV 4".

  • Eriks:10037818
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

17,24 €/ Unitéhors TVA

20,86 €TVA incluse

281 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint d'étanchéité Cam & Groove FPM EDV 2,1/2

  • Eriks:10037800
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2.1/2"

11,60 €/ Unitéhors TVA

14,04 €TVA incluse

324 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint à came et rainure NBR EDB 1"

  • Eriks:10037766
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

0,34 €/ Unitéhors TVA

0,41 €TVA incluse

4348 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint Cam & Groove FPM EDV 1.1/2"

  • Eriks:10037774
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"

7,49 €/ Unitéhors TVA

9,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

7,45 €/ Unitéhors TVA

9,01 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint Cam & Groove FPM EDV 3/4"

  • Eriks:10037813
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

3,57 €/ Unitéhors TVA

4,32 €TVA incluse

2232 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint Cam & Groove FPM EDV 1.1/4"

  • Eriks:10037781
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"

6,40 €/ Unitéhors TVA

7,74 €TVA incluse

236 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint à came et rainure Neoprene® EDN 3/4"

  • Eriks:10037810
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

2,38 €/ Unitéhors TVA

2,88 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

37,00 €/ Unitéhors TVA

44,77 €TVA incluse

103 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint à came et rainure NBR EDB 4"

  • Eriks:10037819
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

1,38 €/ Unitéhors TVA

1,67 €TVA incluse

678 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

38,30 €/ Unitéhors TVA

46,34 €TVA incluse

232 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

42,55 €/ Unitéhors TVA

51,49 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LMC Joint d'étanchéité Came & Groove FPM EDV 6

  • Eriks:11024382
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:6"

46,22 €/ Unitéhors TVA

55,93 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026