Eriks

Joints hydrauliques et pneumatiques

Les joints hydrauliques et pneumatiques assurent l’étanchéité des pièces en mouvement linéaire dans les équipements hydrauliques et pneumatiques. La catégorie couvre les fonctions de tige et de piston ainsi que le guidage et l’exclusion des contaminants.

Que sont les joints hydrauliques et pneumatiques ?

Un joint linéaire fonctionne lorsqu’une tige ou un piston se déplace par rapport au logement. Les éléments de guidage complètent l’étanchéité en soutenant les pièces mobiles, tandis que les racleurs limitent l’entrée de contaminants autour de la tige.

Applications et secteurs

Ces joints sont destinés aux vérins hydrauliques et pneumatiques ainsi qu’aux équipements à mouvement linéaire. L’aperçu de l’étanchéité cite l’huile hydraulique et les joints linéaires comme domaine d’application. Les familles rotatives et les autres joints statiques sont exclus.

Comment choisir Joints hydrauliques et pneumatiques

Déterminez d’abord si la zone se situe sur la tige ou le piston. Précisez ensuite si la fonction consiste à étancher, guider ou racler, puis si le système est hydraulique ou pneumatique. Vérifiez les dimensions et choisissez un joint standard ou un joint linéaire fabriqué sur mesure.

Principaux attributs

Les principaux attributs sont l’application hydraulique ou pneumatique, la position sur tige ou piston, la fonction d’étanchéité, de guidage ou de raclage et les dimensions standard ou sur mesure.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un joint de tige et un joint de piston ?

Un joint de tige travaille autour de la tige mobile, tandis qu’un joint de piston se place au niveau du piston en mouvement. Identifiez d’abord la zone d’étanchéité, puis précisez si un guidage ou une protection contre les contaminants est nécessaire.

Quel est le rôle d’un racleur dans un système hydraulique ou pneumatique ?

Un racleur aide à écarter les contaminants d’une tige en mouvement. Sélectionnez cette fonction séparément du joint principal et des éléments de guidage, afin que chaque composant de l’ensemble linéaire remplisse une tâche définie.

  • 33
  • 881
  • 14
  • 865
  • 8
  • 8
  • 23
  • 35
  • 242
  • 409
  • 70
7899 Produits affichés pour Joints hydrauliques et pneumatiques
Product Image

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 6,7x11x1 - réf. 207 - Standard

  • Eriks:13613898
  • Numéro de référence:207
  • Matériau du métal:Acier inoxydable 316L
  • Diamètre intérieur:6.7 mm

2,14 €/ Unitéhors TVA

2,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/04/2027
Product Image

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 8,7x14x1 - réf. 213 - Standard

  • Eriks:10019907
  • Numéro de référence:213
  • Matériau du métal:Acier zingué
  • Diamètre intérieur:8.7 mm

1,11 €/ Unitéhors TVA

1,34 €TVA incluse

28644 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 4,5x7x1 - réf. 202 - Standard

  • Eriks:13615726
  • Numéro de référence:202
  • Matériau du métal:Acier inoxydable 316L
  • Diamètre intérieur:4.5 mm

2,07 €/ Unitéhors TVA

2,50 €TVA incluse

2839 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 5,7x9x1 - réf. 203 - Standard

  • Eriks:13603886
  • Numéro de référence:203
  • Matériau du métal:Acier inoxydable 316L
  • Diamètre intérieur:5.7 mm

5,27 €/ Unitéhors TVA

6,38 €TVA incluse

14620 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 60,58x73,03x3,38 - réf. 036 - Standard

  • Eriks:10019900
  • Numéro de référence:036
  • Matériau du métal:Acier zingué
  • Diamètre intérieur:60.58 mm

9,88 €/ Unitéhors TVA

11,95 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 6,7x10x1 - réf. 206 - Standard

  • Eriks:13626241
  • Numéro de référence:206
  • Matériau du métal:Acier zingué
  • Diamètre intérieur:6.7 mm

1,07 €/ Unitéhors TVA

1,29 €TVA incluse

3056 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 4,5x7x1 - réf. 202 - Autocentrant

  • Eriks:13603884
  • Numéro de référence:202
  • Matériau du métal:Acier zingué
  • Diamètre intérieur:4.5 mm

1,09 €/ Unitéhors TVA

1,32 €TVA incluse

21289 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 6,7x10x1 - réf. 206 - Standard

  • Eriks:13586744
  • Numéro de référence:206
  • Matériau du métal:Acier inoxydable 316L
  • Diamètre intérieur:6.7 mm

2,14 €/ Unitéhors TVA

2,59 €TVA incluse

2933 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 6,7x10x1 - réf. 206 - Autocentrant

  • Eriks:14013888
  • Numéro de référence:206
  • Matériau du métal:Acier inoxydable 316L
  • Diamètre intérieur:6.7 mm

1,57 €/ Unitéhors TVA

1,91 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

819 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 8,7x13x1 - réf. 212 - Standard

  • Eriks:14013803
  • Numéro de référence:212
  • Matériau du métal:Acier inoxydable 316L
  • Diamètre intérieur:8.7 mm

1,56 €/ Unitéhors TVA

1,88 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

100 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bague de guidage Powerslide T100G 65x60 L=15

  • Eriks:10019632
  • Diamètre intérieur:60 mm
  • Diamètre extérieur:65 mm
  • Largeur:14.8 mm

20,30 €/ Unitéhors TVA

24,56 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 10,37x15,88x2,03 - réf. 020 - Autocentrant

  • Eriks:11269314
  • Numéro de référence:020
  • Matériau du métal:Acier inoxydable 316L
  • Diamètre intérieur:10.37 mm

3,02 €/ Unitéhors TVA

3,65 €TVA incluse

382 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bague de guidage Powerslide T100G 70x65 L=9,7

  • Eriks:10019635
  • Diamètre intérieur:65 mm
  • Diamètre extérieur:70 mm
  • Largeur:9.5 mm

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

321 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 33,89x42,8x2,5 - réf. 9030 - Autocentrant

  • Eriks:14013872
  • Numéro de référence:9030
  • Matériau du métal:Acier inoxydable 316L
  • Diamètre intérieur:33.89 mm

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

242 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bague de guidage Powerslide T100G 75x70 L=5,6

  • Eriks:10019637
  • Diamètre intérieur:70 mm
  • Diamètre extérieur:75 mm
  • Largeur:5.5 mm

15,60 €/ Unitéhors TVA

18,88 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 21,54x28,58x2,5 - réf. 025 - Autocentrant

  • Eriks:11252249
  • Numéro de référence:025
  • Matériau du métal:Acier zingué
  • Diamètre intérieur:21.54 mm

2,05 €/ Unitéhors TVA

2,48 €TVA incluse

4935 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Acier/FKM 514783 21,54x28,58x2,5 - réf. 025 - Standard

  • Eriks:13606242
  • Numéro de référence:025
  • Matériau du métal:Acier zingué
  • Diamètre intérieur:21.54 mm

4,88 €/ Unitéhors TVA

5,90 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 24,7x32x2 - réf. 238 - Autocentrant

  • Eriks:12718063
  • Numéro de référence:238
  • Matériau du métal:Acier zingué
  • Diamètre intérieur:24.7 mm

2,26 €/ Unitéhors TVA

2,73 €TVA incluse

948 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 8,7x14x1 - réf. 213 - Standard

  • Eriks:13630946
  • Numéro de référence:213
  • Matériau du métal:Acier inoxydable 316L
  • Diamètre intérieur:8.7 mm

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 4,12x7,26x1,22 - réf. 002 - Standard

  • Eriks:13689907
  • Numéro de référence:002
  • Matériau du métal:Acier inoxydable 316L
  • Diamètre intérieur:4.12 mm

2,06 €/ Unitéhors TVA

2,49 €TVA incluse

698 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 17,28x23,8x2,03 - réf. 023 - Autocentrant

  • Eriks:13603889
  • Numéro de référence:023
  • Matériau du métal:Acier inoxydable 316L
  • Diamètre intérieur:17.28 mm

9,03 €/ Unitéhors TVA

10,93 €TVA incluse

1494 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bague de guidage Powerslide T100G 155x150 L=15

  • Eriks:10019685
  • Diamètre intérieur:150 mm
  • Diamètre extérieur:155 mm
  • Largeur:14.8 mm

34,30 €/ Unitéhors TVA

41,50 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Acier/FKM 514783 8,7x13x1 - réf. 212 - Standard

  • Eriks:14013980
  • Numéro de référence:212
  • Matériau du métal:Acier zingué
  • Diamètre intérieur:8.7 mm

1,95 €/ Unitéhors TVA

2,35 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

350 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 10,37x15,88x2,03 - réf. 020 - Autocentrant

  • Eriks:11278740
  • Numéro de référence:020
  • Matériau du métal:Acier zingué
  • Diamètre intérieur:10.37 mm

1,51 €/ Unitéhors TVA

1,83 €TVA incluse

9385 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 13,74x20,57x2,03 - réf. 021 - Standard

  • Eriks:13603888
  • Numéro de référence:021
  • Matériau du métal:Acier inoxydable 316L
  • Diamètre intérieur:13.74 mm

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

2845 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026