Eriks

Joints pour raccords sanitaires

Les joints pour raccords hygiéniques assurent l’étanchéité des connexions sanitaires de tuyauterie. La catégorie comprend les bagues pour raccords laitiers et les joints Tri-Clamp utilisés lorsque la nettoyabilité et la compatibilité du matériau sont essentielles.

Que sont les joints pour raccords hygiéniques ?

Un joint pour raccord hygiénique se place entre les faces d’une connexion sanitaire. Les bagues pour raccords laitiers et les joints Tri-Clamp constituent des éléments remplaçables. Des joints préformés haute pureté peuvent également être utilisés dans des raccords.

Applications et secteurs

Ces joints sont utilisés dans les industries alimentaire et pharmaceutique ainsi que dans les brasseries. Les joints Tri-Clamp conviennent aux procédés CIP, nettoyage en place, et SIP, stérilisation en place. Le matériau est choisi selon le fluide, notamment en présence de vapeur chaude ou de produits chimiques agressifs.

Comment choisir les joints pour raccords hygiéniques ?

Identifiez d’abord le type de raccord, par exemple laitier ou Tri-Clamp. Adaptez ensuite le matériau au fluide ainsi qu’au contact avec la vapeur chaude ou des produits chimiques agressifs. Vérifiez aussi l’usage hygiénique, la dimension du raccord et le besoin d’un joint standard, d’un disque plein ou d’un tamis.

Caractéristiques principales

Les matériaux cités pour les joints Tri-Clamp sont l’EPDM, le FKM, le silicone et le PTFE, avec des versions blanches ou bleues; les applications comprennent le CIP et le SIP, ainsi que des modèles avec disques pleins ou tamis.

Questions fréquentes

Quels matériaux sont disponibles pour les joints Tri-Clamp ?

Les joints Tri-Clamp sont proposés en EPDM, FKM, silicone et PTFE. Choisissez le matériau selon le fluide qui circule dans la connexion de tuyauterie ou à bride. Des versions blanches et bleues sont également citées.

Les joints pour raccords hygiéniques conviennent-ils au CIP et au SIP ?

Les joints sanitaires conviennent généralement aux procédés CIP et SIP. Vérifiez les conditions réelles de nettoyage et de stérilisation, puis choisissez un matériau compatible avec ces conditions.

Où utilise-t-on les bagues pour raccords laitiers ?

Les bagues pour raccords laitiers étanchent les connexions sanitaires de l’industrie alimentaire. Avec les joints Tri-Clamp, elles constituent les types de produits explicitement associés aux raccords hygiéniques.

Quels joints Tri-Clamp spéciaux sont disponibles ?

Des joints Tri-Clamp avec disques pleins ou tamis sont également proposés. Ces modèles associent l’étanchéité à l’obturation ou à la filtration de l’ouverture du raccord.

  • 390
  • 6
  • 356
  • 313
  • 367
  • 8
  • 8
  • 8
460 Produits affichés pour Joints pour raccords sanitaires
Product Image

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, DIN32676, DN40

  • Eriks:12751528
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 32676
  • Diamètre intérieur du bride:38 mm
  • Diamètre extérieur du bride:50.5 mm

10,60 €/ Unitéhors TVA

12,83 €TVA incluse

1122 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, FKM 514353, DIN32676, DN25

  • Eriks:12470830
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 32676
  • Diamètre intérieur du bride:26 mm
  • Diamètre extérieur du bride:50.5 mm

8,30 €/ Unitéhors TVA

10,04 €TVA incluse

87 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire NBR 366318 DIN 11851 DN100

  • Eriks:10037725
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN100

0,78 €/ Unitéhors TVA

0,94 €TVA incluse

1639 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire EPDM 559315 DIN 11851 DN50

  • Eriks:11041047
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN50

2,06 €/ Unitéhors TVA

2,49 €TVA incluse

2396 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire EPDM 559315 DIN 11851 DN40

  • Eriks:11079189
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN40

1,97 €/ Unitéhors TVA

2,38 €TVA incluse

2536 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire EPDM 559315 DIN 11851 DN150

  • Eriks:11079191
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN150

6,61 €/ Unitéhors TVA

8,00 €TVA incluse

546 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire NBR 366318 DIN 11851 DN65

  • Eriks:10037722
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN65

0,98 €/ Unitéhors TVA

1,19 €TVA incluse

468 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire VMQ 714177 DIN 11851 DN100

  • Eriks:11235821
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN100

9,50 €/ Unitéhors TVA

11,50 €TVA incluse

285 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire VMQ 714177 DIN 11851 DN50

  • Eriks:11098943
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN50

4,06 €/ Unitéhors TVA

4,91 €TVA incluse

332 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

2,12 €/ Unitéhors TVA

2,57 €TVA incluse

2956 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire Sans lèvre FKM 514342 DIN 11851 DN32

  • Eriks:11278651
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN32

7,62 €/ Unitéhors TVA

9,22 €TVA incluse

3105 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire EPDM 559315 DIN 11851 DN100

  • Eriks:11061124
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN100

2,24 €/ Unitéhors TVA

2,71 €TVA incluse

6392 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire EPDM 559315 DIN 11851 DN65

  • Eriks:11041046
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN65

1,78 €/ Unitéhors TVA

2,15 €TVA incluse

1177 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, PTFE ER-01-E, ASME-BPE, 1-1/2''

  • Eriks:12673504
  • Anneau d'acouplement standard:ASME-BPE
  • Diamètre intérieur du bride:34.8 mm
  • Diamètre extérieur du bride:50.5 mm

6,60 €/ Unitéhors TVA

7,99 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire EPDM 559315 DIN 11851 DN80

  • Eriks:11079192
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN80

2,19 €/ Unitéhors TVA

2,65 €TVA incluse

3089 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire HNBR 886270 DIN 11851 DN50

  • Eriks:11232020
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN50

6,45 €/ Unitéhors TVA

7,80 €TVA incluse

3512 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire NBR 366318 DIN 11851 DN20

  • Eriks:10037717
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN20

0,38 €/ Unitéhors TVA

0,46 €TVA incluse

1490 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, EPDM 559273, SMS3017, DN38

  • Eriks:12936805
  • Anneau d'acouplement standard:SMS3017
  • Diamètre intérieur du bride:35.6 mm
  • Diamètre extérieur du bride:50.5 mm

9,20 €/ Unitéhors TVA

11,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire NBR 366318 DIN 11851 DN80

  • Eriks:10037723
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN80

1,31 €/ Unitéhors TVA

1,59 €TVA incluse

89 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, DIN32676, DN100

  • Eriks:12751573
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 32676
  • Diamètre intérieur du bride:100 mm
  • Diamètre extérieur du bride:119 mm

23,50 €/ Unitéhors TVA

28,44 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, ASME-BPE, 1-1/2''

  • Eriks:12696833
  • Anneau d'acouplement standard:ASME-BPE
  • Diamètre intérieur du bride:34.8 mm
  • Diamètre extérieur du bride:50.5 mm

11,20 €/ Unitéhors TVA

13,55 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

463 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire EPDM 559315 DIN 11851 DN25

  • Eriks:11089627
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN25

1,75 €/ Unitéhors TVA

2,12 €TVA incluse

1350 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint pour raccord alimentaire EPDM 559315 DIN 11851 DN32

  • Eriks:11079190
  • Anneau d'acouplement standard:DIN 11851
  • Dimension de anneau d'acouplement:DN32

1,93 €/ Unitéhors TVA

2,34 €TVA incluse

1779 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, ASME-BPE, 2''

  • Eriks:12751403
  • Anneau d'acouplement standard:ASME-BPE
  • Diamètre intérieur du bride:47.5 mm
  • Diamètre extérieur du bride:64 mm

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

146 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, ISO1127, DN20

  • Eriks:12751487
  • Anneau d'acouplement standard:ISO 1127
  • Diamètre intérieur du bride:23.7 mm
  • Diamètre extérieur du bride:50.5 mm

14,10 €/ Unitéhors TVA

17,06 €TVA incluse

165 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026