Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Motoréducteurs à vis sans fin ...
Motoréducteurs à vis sans fin CC
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
DOGA
6
Rapport de réduction
49:01
1
62:01
3
81:01
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
6
Produits affichés pour
Motoréducteurs à vis sans fin CC
DOGA Motoréducteur 24 V, 1,5 Nm, 240 rpm 11190393B00
Eriks
:
11521986
Rapport de réduction:
49:01
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 29/01/2027
Contactez-nous
DOGA Motoréducteur 12 V, 5 Nm, 40 rpm 11137612B00
Eriks
:
11521978
Rapport de réduction:
62:01
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 29/01/2027
Contactez-nous
DOGA Motoréducteur 24 V, 9 Nm, 30 rpm 31938603B00
Eriks
:
11559318
Rapport de réduction:
81:01
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 29/01/2027
Contactez-nous
DOGA Motoréducteur 24 V, 9 Nm, 45 rpm 31938623B00
Eriks
:
12178941
Rapport de réduction:
81:01
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 29/01/2027
Contactez-nous
DOGA Motoréducteur 24 V, 6 Nm, 25 rpm 11137633B00
Eriks
:
11521981
Rapport de réduction:
62:01
Voir toutes les variantes
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter
DOGA Motoréducteur 24 V, 2 Nm, 38 rpm 31697513B00
Eriks
:
12365347
Rapport de réduction:
62:01
Voir toutes les variantes
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter
Se connecter