Eriks
DOGA

DOGA Motoréducteur 24 V, 6 Nm, 25 rpm 11137633B00

  • ERIKS:11521981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DOGA
Rapport de réduction
62:01
Poids
1.25 kg
Couple de démarrage
25
Typ réducteurs
Engrenage à vis sans fin
Type de moteur
111
Courant de démarrage maximale
8 A
Courant nominal
2 A
Feature EF012007_RPM
25 rpm
Couple de rotation nominal
6 Nm
Tension nominale (valeur)
24