Eriks
DOGA

DOGA Motoréducteur 24 V, 2 Nm, 38 rpm 31697513B00

  • ERIKS:12365347
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DOGA
Rapport de réduction
62:01
Poids
0.9 kg
Couple de démarrage
10
Typ réducteurs
Engrenage à vis sans fin
Type de moteur
316 Hall
Courant de démarrage maximale
6 A
Courant nominal
1.7 A
Feature EF012007_RPM
38 rpm
Couple de rotation nominal
2 Nm
Tension nominale (valeur)
24
Nombre d'impulsions max.
31