Eriks
DOGA

DOGA Motoréducteur 24 V, 9 Nm, 30 rpm 31938603B00

  • ERIKS:11559318
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 29/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DOGA
Rapport de réduction
81:01
Poids
1.7 kg
Couple de démarrage
50
Typ réducteurs
Engrenage à vis sans fin
Type de moteur
319
Courant de démarrage maximale
15 A
Courant nominal
3 A
Feature EF012007_RPM
30 rpm
Couple de rotation nominal
9 Nm
Tension nominale (valeur)
24