Eriks
DOGA

DOGA Motoréducteur 24 V, 1,5 Nm, 240 rpm 11190393B00

  • ERIKS:11521986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 29/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DOGA
Rapport de réduction
49:01
Poids
1.25 kg
Couple de démarrage
10
Typ réducteurs
Engrenage à vis sans fin
Type de moteur
111
Courant de démarrage maximale
23 A
Courant nominal
4 A
Feature EF012007_RPM
240 rpm
Couple de rotation nominal
1.5 Nm
Tension nominale (valeur)
24