Eriks
DOGA

DOGA Motoréducteur 12 V, 5 Nm, 40 rpm 11137612B00

  • ERIKS:11521978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 29/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DOGA
Rapport de réduction
62:01
Poids
1.25 kg
Couple de démarrage
25
Typ réducteurs
Engrenage à vis sans fin
Type de moteur
111
Courant de démarrage maximale
25 A
Courant nominal
5 A
Feature EF012007_RPM
40 rpm
Couple de rotation nominal
5 Nm
Tension nominale (valeur)
12