Eriks

Compensateurs en PTFE

Les compensateurs en PTFE sont des éléments flexibles de tuyauterie destinés aux produits chimiques. Ils absorbent les mouvements et amortissent les vibrations à des pressions relativement faibles et jusqu’à 250 °C.

Que sont les compensateurs en ptfe ?

Un compensateur en PTFE associe la résistance chimique du PTFE à un élément flexible. Cette catégorie convient lorsque l’absorption des mouvements et l’amortissement des vibrations doivent s’accompagner d’une compatibilité avec des produits chimiques.

Applications et secteurs

Les compensateurs en PTFE s’utilisent avec des produits chimiques et dans les tuyauteries où des mouvements ou des vibrations doivent être absorbés. Aucun secteur, type de raccordement ou série de produits distincts n’est indiqué.

Comment choisir des compensateurs en ptfe ?

Vérifiez d’abord le produit chimique et la résistance requise du matériau. Déterminez ensuite la température, la pression de service relativement faible et le mouvement à absorber. Évaluez aussi les vibrations et le raccordement dans la tuyauterie.

Caractéristiques principales

Attributs clés : PTFE résistant aux produits chimiques, absorption des mouvements, amortissement des vibrations, usage à pression relativement faible et température indiquée jusqu’à 250 °C.

Questions fréquentes

À quels fluides les compensateurs en PTFE sont-ils destinés ?

Les compensateurs en PTFE conviennent à l’utilisation avec des produits chimiques. Vérifiez la résistance chimique au fluide précis et aux conditions de service avant de choisir un type.

Quelle température s’applique aux compensateurs en PTFE ?

Une température jusqu’à 250 °C est indiquée pour cette catégorie. L’aptitude finale dépend aussi du produit chimique, de la pression et du compensateur choisi.

Que font les compensateurs en PTFE dans une tuyauterie ?

Ils absorbent les mouvements de la tuyauterie et amortissent les vibrations. Ils associent ainsi flexibilité et résistance chimique du PTFE.

Les compensateurs en PTFE sont-ils prévus pour une haute pression ?

L’application décrite concerne des pressions relativement faibles. Déterminez la pression de service réelle et choisissez uniquement un compensateur dont l’aptitude à cette pression est établie.

  • 10
  • 25
  • 21
  • 10
  • 6
37 Produits affichés pour Compensateurs en PTFE
Product Image

Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=110 DN100 FG

  • Eriks:12715081
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:110 mm
  • Type:903
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=120 DN125 FG

  • Eriks:12715082
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:120 mm
  • Type:903
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Compensateur PTFE type 1003 blanc DN 100

  • Eriks:10040077
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:95 mm
  • Type:1003

520,20 €/ Unitéhors TVA

629,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

WILLBRANDT Compensateur PTFE type 80/3 DN 125 L=125

  • Eriks:10040067
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:125 mm
  • Type:80/3

831,60 €/ Unitéhors TVA

1 006,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

WILLBRANDT Compensateur PTFE type 80/3 DN 250 L=150

  • Eriks:10040070
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:125 mm
  • Type:80/3

2 025,60 €/ Unitéhors TVA

2 450,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

WILLBRANDT Compensateur PTFE type 80/3 DN 40 L=50

  • Eriks:10040062
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:50 mm
  • Type:80/3

411,60 €/ Unitéhors TVA

498,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

WILLBRANDT Compensateur PTFE type 80/3 DN 80 L=100

  • Eriks:10040065
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:100 mm
  • Type:80/3

891,00 €/ Unitéhors TVA

1 078,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

WILLBRANDT Compensateur PTFE type 80/3 DN 100 L=100

  • Eriks:10040066
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:100 mm
  • Type:80/3

1 105,20 €/ Unitéhors TVA

1 337,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

WILLBRANDT Compensateur PTFE type 80/3 DN 500 L=150

  • Eriks:10040071
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:150 mm
  • Type:80/3

5 058,00 €/ Unitéhors TVA

6 120,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

WILLBRANDT Compensateur PTFE type 80/3 DN 50 L=75

  • Eriks:10040063
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:75 mm
  • Type:80/3

643,20 €/ Unitéhors TVA

778,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

WILLBRANDT Compensateur PTFE type 80/3 DN 200 L=150

  • Eriks:10040069
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:150 mm
  • Type:80/3

2 584,20 €/ Unitéhors TVA

3 126,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

WILLBRANDT Compensateur PTFE type 80/3 DN 32 L=50

  • Eriks:10040061
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:50 mm
  • Type:80/3

383,40 €/ Unitéhors TVA

463,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

WILLBRANDT Compensateur PTFE type 80/3 DN 150 L=150

  • Eriks:10040068
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:150 mm
  • Type:80/3

1 582,80 €/ Unitéhors TVA

1 915,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

Compensateur PTFE type 1003 blanc DN 50

  • Eriks:10040079
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:70 mm
  • Type:1003

320,70 €/ Unitéhors TVA

388,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=110 DN80 FG

  • Eriks:12715080
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:110 mm
  • Type:903
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Compensateur PTFE type 1003 blanc DN 150

  • Eriks:10040075
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:120 mm
  • Type:1003

835,20 €/ Unitéhors TVA

1 010,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Compensateur PTFE type 1003 blanc DN 25

  • Eriks:10040073
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:45 mm
  • Type:1003

258,30 €/ Unitéhors TVA

312,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Compensateur PTFE type 1003 noir DN 50

  • Eriks:10040057
  • Couleur:Noir
  • Longueur totale:70 mm
  • Type:1003

276,60 €/ Unitéhors TVA

334,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=100 DN65 FG

  • Eriks:12715093
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:100 mm
  • Type:903
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=85 DN50 FG

  • Eriks:12715079
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:85 mm
  • Type:903
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=75 DN32 FG

  • Eriks:12715078
  • Couleur:Blanc
  • Longueur totale:75 mm
  • Type:903
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Compensateur PTFE type 1003 noir DN 300

  • Eriks:10040055
  • Couleur:Noir
  • Longueur totale:145 mm
  • Type:1003

1 526,40 €/ Unitéhors TVA

1 846,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Compensateur PTFE type 1003 noir DN 40

  • Eriks:10040058
  • Couleur:Noir
  • Longueur totale:50 mm
  • Type:1003

246,30 €/ Unitéhors TVA

298,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Compensateur PTFE type 1003 noir DN 25

  • Eriks:10040050
  • Couleur:Noir
  • Longueur totale:45 mm
  • Type:1003

197,40 €/ Unitéhors TVA

238,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Compensateur PTFE type 1003 noir DN 65

  • Eriks:10040056
  • Couleur:Noir
  • Longueur totale:80 mm
  • Type:1003

307,20 €/ Unitéhors TVA

371,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026