Eriks

Compensateur PTFE type 1003 blanc DN 50

  • ERIKS:10040079
Image 1
Ajouter à la liste

320,70 €/ Unitéhors TVA

388,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1003
Couleur
Blanc
Longueur totale
70 mm
Type
1003
Pression de service max. à 20 °C
9 bar
Exécution avec limiteur de mouvement
Oui
Matière du soufflet
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression de la bride
PN16
Matière de la bride
Acier au carbone
Détection de mouvemant axial +/-
12.5 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
20 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
25 °
Antistatique
Non