
| Produit | Couleur | Longueur totale [mm] | Type | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=110 DN100 FG | Blanc | 110 | 903 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=120 DN125 FG | Blanc | 120 | 903 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=110 DN80 FG | Blanc | 110 | 903 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=100 DN65 FG | Blanc | 100 | 903 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=85 DN50 FG | Blanc | 85 | 903 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=75 DN32 FG | Blanc | 75 | 903 | Connectez-vous pour voir le prix |