891,00 €/ Unitéhors TVA
1 078,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WILLBRANDT |
Type | 80/3 |
Couleur | Blanc |
Longueur totale | 100 mm |
Type | 80/3 |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Exécution avec limiteur de mouvement | Non |
Matière du soufflet | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Diamètre nominale | DN80 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Matière de la bride | Acier au carbone |
Détection de mouvemant axial +/- | 16 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 12 mm |
Antistatique | Non |