Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensateur PTFE type 80/3 DN 32 L=50

  • ERIKS:10040061
Image 1
Ajouter à la liste

383,40 €/ Unitéhors TVA

463,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WILLBRANDT
Type
80/3
Couleur
Blanc
Longueur totale
50 mm
Type
80/3
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Matière du soufflet
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Diamètre nominale
DN32
Classe de pression de la bride
PN16
Matière de la bride
Acier au carbone
Détection de mouvemant axial +/-
14 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
9 mm
Antistatique
Non