835,20 €/ Unitéhors TVA
1 010,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1003 |
Couleur | Blanc |
Longueur totale | 120 mm |
Type | 1003 |
Pression de service max. à 20 °C | 8 bar |
Exécution avec limiteur de mouvement | Oui |
Matière du soufflet | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Diamètre nominale | DN150 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Matière de la bride | Acier au carbone |
Détection de mouvemant axial +/- | 28.5 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 20 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 30 ° |
Antistatique | Non |