197,20 €/ Unitéhors TVA
238,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ACS |
Série | SAT |
Type | 8703 |
Modèle | Électrode |
Nombre de broches | 1 |
Longueur | 1000 mm |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du capteur | Acier inoxydable 316L / revêtement de PA |
Matériau de la rondelle isolante | PA |
Matériau du boitier électrique | Polyamide renforcé de fibre de verre |
Raccordement électrique | Presse étoupe plastique |
Pression de service maximum | 10 bar |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 100 °C |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |