Eriks

Relais d'interrupteur de niveau fig. 8711 série NRL 60/1E 230V CA

  • ERIKS:10060215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

92,23 €/ Unitéhors TVA

111,60 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
RL-40/NRL-60
Type
8711
Modèle
Interrupteur de niveau conductif
Fonction
1 Niveau
Sensibilité de la électrode
10 / 100 / 300 kΩ
Matériau du boitier électrique
Plastique
Tension d'alimentation
230V CA
Capacité de coupure
240V CA / 10 A
Raccordement électrique
Socle à ficher 8 pôles
Temporisation
1 Seconde s
Classe de protection (Valeur IP)
IP33