96,48 €/ Unitéhors TVA
116,74 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | RL-40/NRL-60 |
Type | 8711 |
Modèle | Interrupteur de niveau conductif |
Fonction | 2 Niveaux de remplissage |
Sensibilité de la électrode | 10 / 100 / 300 kΩ |
Matériau du boitier électrique | Plastique |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Capacité de coupure | 240V CA / 10 A |
Raccordement électrique | Socle à ficher 8 pôles |
Temporisation | 1 Seconde s |
Classe de protection (Valeur IP) | IP33 |