197,20 €/ Unitéhors TVA
238,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ACS |
Série | SRA |
Type | 8713 |
Modèle | Interrupteur de niveau conductif |
Fonction | 2 Niveaux de remplisage ou de vindanger ou alarme |
Sensibilité de la électrode | 1 kΩ ( > 1mS/cm ) / 10 kΩ (> 100µS/cm) / 200 kΩ (>5µS/cm) |
Matériau du boitier électrique | Plastique |
Tension d'alimentation | 20 - 253V CA/CC 48 - 62 Hz |
Capacité de coupure | 250V AC / 10 A |
Raccordement électrique | Bande de serrage |
Temporisation | Maximum de 8 secondes s |