Eriks
ACS

ACS Électrode fig. 8703 série SAT2 G10 2 broches longueur 1000 mm

  • ERIKS:10071210
Image 1
Ajouter à la liste

265,20 €/ Unitéhors TVA

320,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ACS
Série
SAT
Type
8703
Modèle
Électrode
Nombre de broches
2
Longueur
1000 mm
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1" BSPP(G)
Matériau du capteur
Acier inoxydable 316L / revêtement de PA
Matériau de la rondelle isolante
PA
Matériau du boitier électrique
Polyamide renforcé de fibre de verre
Raccordement électrique
Presse étoupe plastique
Pression de service maximum
10 bar
Température du fluide
de -10 jusqu'à 100 °C
Classe de protection (Valeur IP)
IP65