Eriks
PLENTY

PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 46632 Acier inoxydable Class 300 Bride 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14541539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8 359,75 €/ Unitéhors TVA

10 115,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PLENTY
Série
Plenty D
Type
46632
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Longueur totale
229 mm
Avec élément filtrant
Non
Manomètre différentiel incluse
Non
Vis de purge
Oui
Raccord du bouchon de vidange
Oui
Matière du joint du couvercle
FPM (FKM)
Bouchon de vidange de fluide
Acier inoxydable
Matériau la vis de purge
Acier inoxydable
Pression différentielle max.
1 bar
DN
1.1/2" (40)
H
140 mm
H1
157 mm
L1
108 mm
L2
121 mm
B
229 mm
M
338 mm
S
223 mm
G
1/8"
Poids
38 kg