




19 006,00 €/ Unitéhors TVA
22 997,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PLENTY |
Série | Plenty D |
Type | 43632 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 4" (100) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Longueur totale | 454 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Manomètre différentiel incluse | Non |
Vis de purge | Oui |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Bouchon de vidange de fluide | ASTM A 105 |
Matériau la vis de purge | ASTM A 105 |
Pression différentielle max. | 1 bar |
DN | 4" (100) |
H | 268 mm |
H1 | 370 mm |
L1 | 186 mm |
L2 | 268 mm |
B | 432 mm |
M | 643 mm |
S | 399 mm |
G | 1/4" |
Poids | 205 kg |