7 097,50 €/ Unitéhors TVA
8 587,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PLENTY |
Série | Plenty D |
Type | 46632 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Longueur totale | 219 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Manomètre différentiel incluse | Non |
Vis de purge | Oui |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Bouchon de vidange de fluide | Acier inoxydable |
Matériau la vis de purge | Acier inoxydable |
Pression différentielle max. | 1 bar |
DN | 1" (25) |
H | 133 mm |
H1 | 106 mm |
L1 | 108 mm |
L2 | 111 mm |
B | 229 mm |
M | 338 mm |
S | 205 mm |
G | 1/8" |
Poids | 23 kg |