




6 961,50 €/ Unitéhors TVA
8 423,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PLENTY |
Série | Plenty D |
Type | 43632 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Longueur totale | 229 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Manomètre différentiel incluse | Non |
Vis de purge | Oui |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Bouchon de vidange de fluide | ASTM A 105 |
Matériau la vis de purge | ASTM A 105 |
Pression différentielle max. | 1 bar |
DN | 1.1/2" (40) |
H | 140 mm |
H1 | 157 mm |
L1 | 108 mm |
L2 | 121 mm |
B | 229 mm |
M | 338 mm |
S | 223 mm |
G | 1/8" |
Poids | 38 kg |