




9 525,00 €/ Unitéhors TVA
11 525,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SAB |
Type | 11099 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1050 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Avec élément filtrant | Non |
Manomètre différentiel incluse | Non |
Vis de purge | Oui |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Bouchon de vidange de fluide | Laiton |
Matériau du commutateur | Bronze |
Matériau la vis de purge | Laiton |
Température maximum de service | 70 °C |
Pression différentielle max. | 1 bar |
DN | DN80 |
H | 730 mm |
H1 | 136 mm |
H2 | 445 mm |
H3 | 479 mm |
L1 | 680 mm |
L2 | 175 mm |
B | 176 mm |
S | 940 mm |
Poids | 173 kg |