Eriks

Électro-aimants de levage

  • 7
  • 12
19 Produits affichés pour Électro-aimants de levage
Product Image

REMA Aimant de levage permanent type PFR CMU 500 kg

  • Eriks:23795928
  • Longueur:246 mm
  • Largeur:120 mm
  • Hauteur de/à:168 mm

1 095,00 €/ Unitéhors TVA

1 324,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Aimants de levage permanents QPM CMU 1000 kg

  • Eriks:23795940
  • Longueur:250 mm
  • Largeur:62 mm
  • Hauteur de/à:288 mm

1 393,08 €/ Unitéhors TVA

1 685,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Aimant de levage permanent type PFR CMU 1000 kg

  • Eriks:23795930
  • Longueur:316 mm
  • Largeur:148 mm
  • Hauteur de/à:216 mm

1 630,00 €/ Unitéhors TVA

1 972,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Aimants de levage permanents QPM CMU 100 kg

  • Eriks:23795937
  • Longueur:84 mm
  • Largeur:62 mm
  • Hauteur de/à:116 mm

313,96 €/ Unitéhors TVA

379,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Aimants de levage permanents QPM CMU 600 kg

  • Eriks:23795939
  • Longueur:224 mm
  • Largeur:122 mm
  • Hauteur de/à:213 mm

854,46 €/ Unitéhors TVA

1 033,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

918,00 €/ Unitéhors TVA

1 110,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

REMA Aimant de levage permanent type PFR CMU 125 kg

  • Eriks:23795925
  • Longueur:95 mm
  • Largeur:60 mm
  • Hauteur de/à:110 mm

465,00 €/ Unitéhors TVA

562,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

330,00 €/ Unitéhors TVA

399,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

REMA Aimant de levage permanent type PFR CMU 2000 kg

  • Eriks:23795931
  • Longueur:480 mm
  • Largeur:165 mm
  • Hauteur de/à:251 mm

2 880,00 €/ Unitéhors TVA

3 484,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

526,00 €/ Unitéhors TVA

636,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

280,00 €/ Unitéhors TVA

338,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Aimants de levage permanents QPM CMU 300 kg

  • Eriks:23795938
  • Longueur:154 mm
  • Largeur:92 mm
  • Hauteur de/à:160 mm

529,22 €/ Unitéhors TVA

640,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

7,78 €/ Unitéhors TVA

9,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

8,38 €/ Unitéhors TVA

10,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

49,49 €/ Unitéhors TVA

59,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

74,25 €/ Unitéhors TVA

89,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

167,06 €/ Unitéhors TVA

202,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

GEDORE 641 Outil à griffes

  • Eriks:23072048
  • Manufacturer:6531520
  • Largeur de l'ouverture:14 mm
  • Matériau:Autre

66,81 €/ Unitéhors TVA

80,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

40,83 €/ Unitéhors TVA

49,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026