Eriks
REMA

REMA Aimants de levage permanents QPM CMU 1000 kg

  • ERIKS:23795940
  • Fabricant:8717365017445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Facteur de sécurité 3,5.
Aimant fabriqué avec du néodyme.
Après la séparation, il ne reste pratiquement plus de magnétisme, il n’y a donc peu de risque d’accidents.
Opération simple et facile avec bouton de sécurité.
La rainure en V permet le levage des pièces plates et cylindriques.
Construction compacte et robuste livrée avec un anneau de levage à grande ouverture.
Ajouter à la liste

1 393,08 €/ Unitéhors TVA

1 685,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1000 kg
Poids
54 kg
Longueur
250 mm
Largeur
62 mm
Hauteur de/à
288 mm