Eriks
REMA

REMA Aimant de levage à main MK-300 capacité de charge 300 kg

  • ERIKS:23795934
  • Fabricant:8717365017384
Image 1
MK Aimants manuels compacts

Les aimants manuels REMA MK sont un outil indispensable quand on travaille beaucoup avec des tôles d'acier.

Caractéristiques
TABest GS
    L'huile et la graisse influent peu sur la force magnétique
    La poignée est robuste, ergonomique et revêtue de plastique
    L'aimant se desserre facilement de la pièce à usiner en enfonçant la poignée et/ou la prise de l'aimant de grue, le ressort à lame desserrant l'aimant sans endommager la pièce à usiner
    Après le desserrage de l'aimant, les pièces à usiner ne sont pas magnétiques

Domaine d'application
    Porter les tôles d'acier logées horizontalement ou verticalement de la réserve jusqu'au lieu de travail
    Manoeuvrage sûr des tôles d'acier sur la machine de traitement
    Levage et transport des pièces en tôle d'acier pour le découpage au chalumeau

REMA MK-120
    Pour une utilisation facile ; tôles d'acier d'une épaisseur de 1-2 mm
    Charge de travail sûre 120 kg
    Force d'entraînement 70 kg

REMA MK-170
    Pour une utilisation moyennement difficile ; tôles d'acier d'une épaisseur de 1-4 mm
    Charge de travail sûre 170 kg
    Force d'entraînement 100 kg

REMA MK-300
    Pour une utilisation difficile et pour les normes de sécurité les plus sévères ; tôles d'acier à partir d'une épaisseur de 2 mm
    Charge de travail sûre 300 kg
    Force d'entraînement 180 kg

Ajouter à la liste

526,00 €/ Unitéhors TVA

636,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
300 kg
Épaisseur de matériel
2 mm
Poids
3.5 kg
Longueur
160 mm
Largeur
180 mm