Eriks
REMA

REMA Aimant de levage permanent type PFR CMU 500 kg

  • ERIKS:23795928
  • Fabricant:8717365000454
Image 1
Coefficient sécurité (SF) 3.Très puissant et facile à utiliser.
Grand œillet de levage.
Un seul utilisateur peut lever et transporter des charges autorisées jusqu’au 2000kg.
Surface aimantée prismatique pour plats et ronds.
Exécution très compacte et de faible poids propre étant donné que ces porteurs sont munis d’aimants les plus costauds en Néodyme.
Activation « ON-OFF » aisée par levier avec verrouillage empêchant une éventuelle fausse manœuvre.
La CMU peut varier en fonction de l’épaisseur, les dimensions et la qualité de surface des pièces à lever.
livraison standard:

Option:
Bras HA pour les aimants PFR 250 et PFR 500.
Ajouter à la liste

1 095,00 €/ Unitéhors TVA

1 324,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
500 kg
Épaisseur de matériel
40 mm
Poids
19 kg
Longueur
246 mm
Largeur
120 mm
Hauteur de/à
168 mm