Eriks
REMA

REMA Aimants de levage permanents QPM CMU 100 kg

  • ERIKS:23795937
  • Fabricant:8717365017414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Facteur de sécurité 3,5.
Aimant fabriqué avec du néodyme.
Après la séparation, il ne reste pratiquement plus de magnétisme, il n’y a donc peu de risque d’accidents.
Opération simple et facile avec bouton de sécurité.
La rainure en V permet le levage des pièces plates et cylindriques.
Construction compacte et robuste livrée avec un anneau de levage à grande ouverture.
Ajouter à la liste

313,96 €/ Unitéhors TVA

379,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
100 kg
Poids
2.6 kg
Longueur
84 mm
Largeur
62 mm
Hauteur de/à
116 mm