Eriks
REMA

REMA Aimant de levage pour grue MK-500KS capacité de charge 500 kg

  • ERIKS:23795936
  • Fabricant:8717365017407
Image 1
Aimants de grue compacts MK-250KS et MK-500KS

Les aimants de grue REMA MK-250KS et MK-500KS sont appropriés pour le levage et le transport vertical et horizontal de tôles d'acier, la tôle d'acier pouvant être tournée, ce qui est un avantage pour le stockage vertical. Les deux modèles conviennent au levage de tôles d'acier à partir d'une épaisseur de 4 mm. Pour les plaques d'acier d'une épaisseur de 20 mm, la force de levage maximale est atteinte. Pour les tôles d'acier avec des cotes de 1 m x 2 m, un aimant de levage est suffisant. Pour les tôles d'acier de 1,5 m x 3 m, deux aimants de levage avec une traverse sont nécessaires.

REMA MK-250KS
    La charge de travail verticale sûre est de 250 kg
    La force d'entraînement est de 100 kg
    Anneau de levage inclinable

REMA MK-500KS
    La charge de travail verticale sûre est de 300 kg
    La force d'entraînement est de 125 kg
    Anneau de levage inclinable
    Utilisable lorsque des exigences de sécurité strictes sont imposées et/ou lorsque la
surface de la tôle d'acier n'est pas 100% lisse ou propre.

Ajouter à la liste

918,00 €/ Unitéhors TVA

1 110,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
300 kg
Épaisseur de matériel
4 mm
Poids
10.5 kg
Longueur
290 mm
Largeur
180 mm