Eriks

Équipements de levage et accessoires

  • 1
  • 9
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 17
  • 22
  • 5
  • 3
  • 13
  • 6
  • 23
  • 5
1167 Produits affichés pour Équipements de levage et accessoires
Product Image

REMA Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) type S5. CMU 1000 kg

  • Eriks:23785348
  • Puissance de levage:1,000 kg
  • Longueur:4 m
  • Matériau:Polyester

8,28 €/ Unitéhors TVA

10,02 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4,51 €/ Unitéhors TVA

5,46 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Sangle plate sans fin en polyester (PES) type S2. CMU 1000 kg

  • Eriks:23784913
  • Puissance de levage:1,000 kg
  • Longueur:0.5 m
  • Matériau:Polyester

8,05 €/ Unitéhors TVA

9,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Sangle plate en polyester (PES), boucles renforcées type S1 CMU 1000 kg

  • Eriks:23784754
  • Puissance de levage:1,000 kg
  • Longueur:2 m
  • Matériau:Polyester

8,28 €/ Unitéhors TVA

10,02 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Système 25 mm A

  • Eriks:24046996
  • Longueur:3 m
  • Largeur:25 mm

4,65 €/ Unitéhors TVA

5,63 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Système 25 mm A

  • Eriks:23785044
  • Longueur:6 m
  • Largeur:25 mm

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Système 35 mm

  • Eriks:23785103
  • Longueur:6 m
  • Largeur:35 mm

13,98 €/ Unitéhors TVA

16,92 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Système 35 mm

  • Eriks:23785128
  • Longueur:6 m
  • Largeur:35 mm

14,86 €/ Unitéhors TVA

17,98 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

222,00 €/ Unitéhors TVA

268,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Product Image

REMA Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) type S5. CMU 2000 kg

  • Eriks:23785371
  • Puissance de levage:2,000 kg
  • Longueur:4 m
  • Matériau:Polyester

12,19 €/ Unitéhors TVA

14,75 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

60,00 €/ Unitéhors TVA

72,60 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

265,00 €/ Unitéhors TVA

320,65 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Sangle plate en polyester (PES), boucles renforcées type S1 CMU 1000 kg

  • Eriks:23784753
  • Puissance de levage:1,000 kg
  • Longueur:1 m
  • Matériau:Polyester

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,57 €TVA incluse

141 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Manille droîte à visser type G-4151 CMU 3250 kg

  • Eriks:23795513
  • Diamètre de broches métrique:19 mm
  • Largeur intérieure:27 mm
  • Matériau:Acier au carbone

18,66 €/ Unitéhors TVA

22,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

REMA Système 50 mm ergo

  • Eriks:23794949
  • Longueur:9 m
  • Largeur:50 mm

28,98 €/ Unitéhors TVA

35,07 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

46,10 €/ Unitéhors TVA

55,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) type S5. CMU 2000 kg

  • Eriks:23785368
  • Puissance de levage:2,000 kg
  • Longueur:2 m
  • Matériau:Polyester

7,48 €/ Unitéhors TVA

9,05 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

808,00 €/ Unitéhors TVA

977,68 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) type S5. CMU 1000 kg

  • Eriks:23785343
  • Puissance de levage:1,000 kg
  • Longueur:3 m
  • Matériau:Polyester

6,53 €/ Unitéhors TVA

7,90 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) type S5. CMU 3000 kg

  • Eriks:23785381
  • Puissance de levage:3,000 kg
  • Longueur:3 m
  • Matériau:Polyester

12,70 €/ Unitéhors TVA

15,37 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Système 25 mm A

  • Eriks:23785067
  • Longueur:3 m
  • Largeur:25 mm

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Système 25 mm B

  • Eriks:23785017
  • Puissance de levage:1,500 kg
  • Longueur:5 m
  • Largeur:25 mm

11,18 €/ Unitéhors TVA

13,53 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) type S5. CMU 1000 kg

  • Eriks:23785345
  • Puissance de levage:1,000 kg
  • Longueur:2 m
  • Matériau:Polyester

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

76,00 €/ Unitéhors TVA

91,96 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026