Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cordes
Cordes
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Epaisseur [mm]
5
1
Matériau
PA (nylon)
1
Longueur [m]
100
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
Produits affichés pour
Cordes
Tresse nylon blanc, Ø 5mm (100m)
Eriks
:
23562825
Matériau:
PA (nylon)
Epaisseur:
5 mm
Longueur:
100 m
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Vendu par: 100
Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 15/12/2026
Contactez-nous
Se connecter