Eriks
REMA

REMA Sangle d'arrimage SBIG-105 longeur 5m sans fin

  • ERIKS:23794947
  • Fabricant:8717365007217
Image 1
Système IG LC
Type : SBIG
Sangle d'arrimage de 25 mm de large.
Caractéristiques : Selon la norme EN 12195-2.
Un léger étirement de la sangle réduit le risque de re-tension.
Ajouter à la liste

4,51 €/ Unitéhors TVA

5,46 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Longueur
5 m
Largeur
25 mm
Capacité d'arrimage LC sans fin
400 daN