Eriks
REMA

REMA Treuil manuel type TWZ et TWR CMU 370 kg

  • ERIKS:23795052
  • Fabricant:8717365008856
Image 1
Freinage automatique qui tient la charge à n’import quelle hauteur.
Système de double frein pour une sécurité supplémentaire (820 et 1200 kg).
Engrenages et freins dans une cage fermée..
Manivelle démontable.
Attache câble facile.
livraison standard:
Sans câble.
Option:
câble sur demande.
Ajouter à la liste

76,00 €/ Unitéhors TVA

91,96 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
4 mm
Effort de manoeuvre
14.5 kg
Puissance de traction
800 kg
Longueur de toron
36 m
Poids
3 kg