Eriks

Chaînes de levage

  • 5
  • 16
  • 1
  • 503
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
525 Produits affichés pour Chaînes de levage

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Manille droîte à visser type G-4151 CMU 3250 kg

  • Eriks:23795513
  • Diamètre de broches métrique:19 mm
  • Largeur intérieure:27 mm
  • Matériau:Acier au carbone

18,66 €/ Unitéhors TVA

22,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

46,10 €/ Unitéhors TVA

55,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Manille droîte inox type schk-5 (non destiné au levage)

  • Eriks:23795409
  • Puissance de levage:220 kg
  • Diamètre de broches métrique:10 mm
  • Largeur intérieure:10 mm

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

49,00 €/ Unitéhors TVA

59,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

REMA Manille droîte inox type schk-6 (non destiné au levage)

  • Eriks:23795410
  • Puissance de levage:260 kg
  • Diamètre de broches métrique:12 mm
  • Largeur intérieure:12 mm

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

24,05 €/ Unitéhors TVA

29,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Manille droîte à écrou et goupille type G-4153 CMU 6500 kg

  • Eriks:23795525
  • Diamètre de broches métrique:25 mm
  • Largeur intérieure:36 mm
  • Matériau:Acier au carbone

41,70 €/ Unitéhors TVA

50,46 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

8,60 €/ Unitéhors TVA

10,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

61,30 €/ Unitéhors TVA

74,17 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Manille droîte à écrou et goupille type G-4153 CMU 2000 kg

  • Eriks:23795522
  • Puissance de levage:2 kg
  • Diamètre de broches métrique:16 mm
  • Largeur intérieure:22 mm

15,16 €/ Unitéhors TVA

18,34 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Manille droîte à visser type G-4151 CMU 1000 kg

  • Eriks:23795510
  • Puissance de levage:1 kg
  • Diamètre de broches métrique:11 mm
  • Largeur intérieure:16.1 mm

8,30 €/ Unitéhors TVA

10,04 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Manille droîte à visser type G-4151 CMU 1500 kg

  • Eriks:23795511
  • Diamètre de broches métrique:13 mm
  • Largeur intérieure:18 mm
  • Matériau:Acier au carbone

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Manille droîte à visser type G-4151 CMU 500 kg

  • Eriks:23795508
  • Puissance de levage:500 kg
  • Diamètre de broches métrique:8 mm
  • Largeur intérieure:12 mm

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

REMA Manille droîte à visser type G-4151 CMU 2000 kg

  • Eriks:23795512
  • Puissance de levage:2 kg
  • Diamètre de broches métrique:16 mm
  • Largeur intérieure:22 mm

14,10 €/ Unitéhors TVA

17,06 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

16,45 €/ Unitéhors TVA

19,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

14,55 €/ Unitéhors TVA

17,61 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

15,00 €/ Unitéhors TVA

18,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

13,00 €/ Unitéhors TVA

15,73 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

155,00 €/ Unitéhors TVA

187,55 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4,00 €/ Unitéhors TVA

4,84 €TVA incluse

201 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

8,00 €/ Unitéhors TVA

9,68 €TVA incluse

142 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

571 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026