Eriks

Regards de coulée à souder

  • 16
  • 18
  • 10
  • 24
  • 17
  • 17
34 Produits affichés pour Regards de coulée à souder
Product Image

Voyant Type: 2184 Acier inoxydable/Borosilicate PN10 DN80

  • Eriks:10057940
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN10
  • Diamètere de verre:215 mm

452,63 €/ Unitéhors TVA

547,68 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 170mm

  • Eriks:10057960
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:140 mm

338,30 €/ Unitéhors TVA

409,34 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

Voyant Type: 2184 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 DN25

  • Eriks:10057937
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN16
  • Diamètere de verre:63 mm

191,25 €/ Unitéhors TVA

231,41 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

Voyant Type: 2184 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 DN50

  • Eriks:10057939
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN16
  • Diamètere de verre:100 mm

326,40 €/ Unitéhors TVA

394,94 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

Voyant Type: 2184 Acier/Borosilicate PN16 DN50

  • Eriks:10057954
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN16
  • Diamètere de verre:100 mm

243,95 €/ Unitéhors TVA

295,18 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

Voyant Type: 2184 Acier inoxydable/Borosilicate PN10 DN100

  • Eriks:10057941
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN10
  • Diamètere de verre:150 mm

532,10 €/ Unitéhors TVA

643,84 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

Voyant Type: 2184 Acier/Borosilicate PN10 DN200

  • Eriks:10057959
  • Diamètre nominale:DN200
  • Classe de pression:PN10
  • Diamètere de verre:225 mm

867,00 €/ Unitéhors TVA

1 049,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 370mm

  • Eriks:10057982
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:340 mm

358,28 €/ Unitéhors TVA

433,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2184 Acier/Borosilicate PN10 DN80

  • Eriks:10057955
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN10
  • Diamètere de verre:125 mm

335,33 €/ Unitéhors TVA

405,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2184 Acier inoxydable/Borosilicate PN10 DN125

  • Eriks:10057942
  • Diamètre nominale:DN125
  • Classe de pression:PN10
  • Diamètere de verre:175 mm

636,23 €/ Unitéhors TVA

769,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 930mm

  • Eriks:10057968
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:280 mm

1 942,25 €/ Unitéhors TVA

2 350,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 220mm

  • Eriks:10057961
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:190 mm

436,48 €/ Unitéhors TVA

528,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 250mm

  • Eriks:10057962
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:220 mm

504,48 €/ Unitéhors TVA

610,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 370mm

  • Eriks:10057964
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:340 mm

745,45 €/ Unitéhors TVA

901,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 310mm

  • Eriks:10057963
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:280 mm

631,13 €/ Unitéhors TVA

763,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 500mm

  • Eriks:10057965
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:220 mm

1 033,60 €/ Unitéhors TVA

1 250,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 620mm

  • Eriks:10057966
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:280 mm

1 261,40 €/ Unitéhors TVA

1 526,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 740mm

  • Eriks:10057967
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:340 mm

1 490,05 €/ Unitéhors TVA

1 802,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 170mm

  • Eriks:10057978
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:140 mm

173,40 €/ Unitéhors TVA

209,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 500mm

  • Eriks:10057983
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:220 mm

520,63 €/ Unitéhors TVA

629,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 740mm

  • Eriks:10057985
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:340 mm

715,70 €/ Unitéhors TVA

866,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 220mm

  • Eriks:14279686
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:190 mm

225,68 €/ Unitéhors TVA

273,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 250mm

  • Eriks:14279687
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:220 mm

258,40 €/ Unitéhors TVA

312,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 310mm

  • Eriks:14279688
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:280 mm

308,98 €/ Unitéhors TVA

373,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Voyant Type: 2188 Acier/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 620mm

  • Eriks:14279689
  • Classe de pression:PN16
  • Epaisseur du verre:17 mm
  • Longueur de verre:280 mm

617,10 €/ Unitéhors TVA

746,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026